Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 16kbSRAM; PCDIP24; 4,75÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 16kbSRAM; PCDIP24; 4,75÷5,5V
IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 16kbSRAM; PCDIP24; 4,75÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-M48T02-150PC1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T02-150PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: PCDIP24
DC Versorgungsstrom: 80mA
Betriebsspannung: 4,75...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: parallel
Speicher-Art: NV SRAM
Speicherorganisation: 2kx8bit
Zugriffszeit: 150ns
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS (24h)
Strom für Pufferzeit: 3mA
Batterie/Akku: Batterie Li(CF) BR1225 2,8V x1
Handelsname: TIMEKEEPER®
Speicher: 16kb SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 23,01*
1
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 26,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,79*
€ 38,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 14 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.