Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NVRAM 16kbit 2K x 8 Bit Parallel 150ns THT, PCDIP 24-Pin 34.8 x 18.34 x 8.89mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NVRAM 16kbit 2K x 8 Bit Parallel 150ns THT, PCDIP 24-Pin 34.8 x 18.34 x 8.89mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1686069
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T02-150PC1
EAN/GTIN:
     5059042330243
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicher Größe = 16kbit
Organisation = 2K x 8 Bit
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 150ns
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PCDIP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 34.8 x 18.34 x 8.89mm
Länge = 34.8mm
Breite = 18.34mm
Höhe = 8.89mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Anzahl der Wörter = 2K

Echtzeituhr mit paralleler Schnittstelle TIMEKEEPER® SRAM, STMicroelectronics. Timekeepers kombinieren einen SRAM mit bis zu 256 KByte Speicher und eine Byte-breite Schnittstelle sowie einen quarzbasierten Oszillator mit sehr niedriger Leistungsaufnahme mit Uhr/Kalenderkreis für die Bereitstellung von Echtzeitdaten. Die Gehäuse sind mit Batterie und Kristall ausgestattet.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Organisation:
2K x 8 Bit
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
150ns
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PCDIP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
34.8 x 18.34 x 8.89mm
Länge:
34.8mm
Breite:
18.34mm
Höhe:
8.89mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Anzahl der Wörter:
2K
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, 1686069, Halbleiter, Speicherbausteine, STMicroelectronics, M48T02150PC1, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,06006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 19,00429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,79012*
€ 431,72024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,75004*
€ 412,63255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,19006*
€ 371,50617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,07008*
€ 354,7034
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 290,51008*
€ 345,707
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 283,40004*
€ 337,24605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,06006*
€ 316,61147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.