Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-M2SSK1-101
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611280R1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schlüssel in jeder Position entnehmbar
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: M2SSK
Anzahl Positionen: 2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,02*
€ 31,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,37*
€ 31,50*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,08*
€ 34,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,60*
€ 34,55*
€ 5,46*
ab € 28,48*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 4,76*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 6,77*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 2,23*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 5,79*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,75*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 5,86*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 5,86*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2001 MCB-10B
ab € 2,14*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1101 MCBH-10
ab € 3,39*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 2,24*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010 MCB-01B
ab € 2,15*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1102 MCBH-20
ab € 4,93*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1120 MCBH-02
ab € 4,96*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.