Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; gelb; 300÷950mlm; 90÷355mcd; 120°; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; gelb; 300÷950mlm; 90÷355mcd; 120°; 20mA
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; gelb; 300÷950mlm; 90÷355mcd; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LY-M676-Q2T1-26
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY M676-Q2T1-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: Mini PLCC2;2014
Betriebsspannung: 1,9...2,4V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 580...595nm
Helligkeit: 0,3...0,95lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2,3x1,5x1,4mm
Herstellerserie: TOPLED®
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1149*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,2227*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.