Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Mini TOPLED SMD LED Gelb 2 V, 0,66 lm, 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM Mini TOPLED SMD LED Gelb 2 V, 0,66 lm, 120°
Artikel-Nr.:
     108EL-9128485
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY M676-Q2T1-26
EAN/GTIN:
     5059041294959
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 355 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 0,66 lm
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 587 nm
Serie = Mini TOPLED

OSRAM-LEDs der Serie Mini TOPLED. Die LEDs der Serie Mini TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors sind Einheiten mit kleinem Gehäuse mit ausgerichtetem Lichtausgang in hoher Qualität. Die Mini-TOPLED-LEDs verfügen über einen integrierten Reflektor und einen extrem großen Betrachtungswinkel. Mit ihrer hohen Helligkeitsklasse bieten die Mini TOPLEDs ein angenehmes weißes Licht, das für die Innenbeleuchtung in Kfz-Anwendungen geeignet ist. Der kompakte Formfaktor macht die Mini TOPLEDs ideal für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist, wie zum Beispiel: Displays in Innenräumen, optische Anzeigen, Kopplung in Lichtleitern, Hintergrundbeleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, beleuchtete Werbung, allgemeine Beleuchtung) und Fahrzeug-Innenraumbeleuchtung. (z. B. Armaturenbrett-Hintergrundbeleuchtung).. Eigenschaften der LEDs Mini TOPLED: Kompaktes SMD-Gehäuse Abmessungen: 1,8 x 2,2 mm Strahlungswinkel 120° Betriebsstrom: 20 mA Licht in hoher Qualität Lange Lebensdauer: 50000 Stunden ESD-Stabilität: 8 kV Korrosionsstabilität Erfüllt die Standards der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
355 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
0,66 lm
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
587 nm
Serie:
Mini TOPLED
Weitere Suchbegriffe: 9128485, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LYM676Q2T126, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1149*
5
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,2227*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,1314
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 344,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.