Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; 24÷240VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; 24÷240VDC
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; 24÷240VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LVMKIT25
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LVMKIT25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Setinhalt: Überwachungsrelais;Messsonden x2
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Empfindlichkeitsregulierung 2,5 - 50 kOhm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.