Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3014; weiss; 7,205÷10,184lm; 2240÷3550mcd; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3014; weiss; 7,205÷10,184lm; 2240÷3550mcd; 120°; 20mA
LED; SMD; 3014; weiss; 7,205÷10,184lm; 2240÷3550mcd; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LUWJLSH1-7B6C-I4Q7
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LUW JLSH.01-7B6C-I4Q7-1-20-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 3014
Betriebsspannung: 2,6...2,9V
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: LED
Helligkeit: 7,205...10,184lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3x1,4x0,7mm
Herstellerserie: TOPLED®
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
1502
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0659*
€ 0,3517*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,205*
€ 1,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.