Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 7000÷15000mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 7000÷15000mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V
LED; 3mm; grün; 7000÷15000mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-LUG30243
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LUG30243/A/G-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: WENRUN
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,8...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 518...524nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 7000...15000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 15°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.