Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5630; weiß neutral; 48÷72lm; 4000K; 80; 120°; 20mA; 808mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 5630; weiß neutral; 48÷72lm; 4000K; 80; 120°; 20mA; 808mW
LED; SMD; 5630; weiß neutral; 48÷72lm; 4000K; 80; 120°; 20mA; 808mW
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-5630SZN40
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-5630SZN40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 5630
Leistung: 808mW
Betriebsspannung: 23,7...26,1V
LED-Farbdioden: weiß neutral
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: orange
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 48...72lm
Farbtemperatur: 4000K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 125lm/W
Abmessungen: 5,6x3x0,9mm
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,382; y: 0,38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.