Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5630; weiß neutral; 44÷62lm; 4000K; 80; 120°; 120mA; 650mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 5630; weiß neutral; 44÷62lm; 4000K; 80; 120°; 120mA; 650mW
LED; SMD; 5630; weiß neutral; 44÷62lm; 4000K; 80; 120°; 120mA; 650mW
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-5630AZL40-EU
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-5630AZL40-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 5630
Leistung: 650mW
Betriebsspannung: 2,9...3,3V
LED-Farbdioden: weiß neutral
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: orange
LED Diodenstrom: 120mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 44...62lm
Farbtemperatur: 4000K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 146lm/W
Abmessungen: 5,6x3x0,9mm
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,382; y: 0,38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.