Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; kaltweiß; 1150÷5500mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; kaltweiß; 1150÷5500mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V
LED; 3mm; kaltweiß; 1150÷5500mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-42NDT5
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-42NDT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1150...5500mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,3; y: 0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0679*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.