Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; kaltweiß; 140÷680mcd; 100°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; kaltweiß; 140÷680mcd; 100°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V
LED; 3mm; kaltweiß; 140÷680mcd; 100°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-42NDH8J
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-42NDH8J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 140...680mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 100°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,3; y: 0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,057*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.