Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 4,8mm; kaltweiß; 2400÷4500mcd; 100°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 4,8mm; kaltweiß; 2400÷4500mcd; 100°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V
LED; 4,8mm; kaltweiß; 2400÷4500mcd; 100°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-2W3DRA
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-2W3DRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,8...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 4,8mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2400...4500mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 100°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,32; y: 0,33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0578*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.