Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-LTV817C-V
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV817C-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 200-400%@5mA
Entspricht Norm: VDE
Herstellerserie: LTV-817
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,0715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,163*
€ 1,38397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.