Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 50%@5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 50%@5mA
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 50%@5mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-826
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 50%@5mA
Herstellerserie: LTV-826
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,30*
1 Tag
650
15
€ 7,00*
ab € 0,139*
€ 0,459*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,605*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.