Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5kV; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5kV; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5kV; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-815
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 60µs
Ausschaltzeit: 53µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 600%@1mA
Herstellerserie: LTV-815
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
775
25
€ 7,00*
ab € 0,132*
€ 0,352*
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,36*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,108*
€ 0,646*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,292* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.