Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0804; rot; 18÷54mcd; 2,1x1x0,6mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA; 75mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0804; rot; 18÷54mcd; 2,1x1x0,6mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA; 75mW
LED; SMD; 0804; rot; 18÷54mcd; 2,1x1x0,6mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA; 75mW
Artikel-Nr.:
     2805-LTST-S220KRKT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-S220KRKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 0804
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 631nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 18...54mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 2,1x1x0,6mm
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0529*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,2394*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,197* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.