Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 130°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 130°
Artikel-Nr.:
     108EL-1689786
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-S220KRKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 2012 (0805) Seitenansicht
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 54 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 631 nm
Linsenfarbe = Klar

Chip-LEDs mit 0805-Gehäuse mit seitlicher Optik von Lite-On. Die Familie der 0805-Chip-LEDs mit seitlicher Optik von Lite-On eignet sich besonders für LCD-Hintergrundbeleuchtungsanwendungen. Sie befinden sich im 0805-Standardgehäuse mit seitlicher Optik. Diese LEDs sind in einer Vielzahl von einfarbigen Optionen erhältlich.. Abmessungen: 2,1 x 0,6 mm Strahlungswinkel: 130° Einfarbig
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
2012 (0805) Seitenansicht
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
54 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
631 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1689786, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTS220KRKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0526*
5
€ 5,90*
ab € 0,0253*
€ 0,2389*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 210,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.