Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; grün; 1120÷2800mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC4; grün; 1120÷2800mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 30mA
LED; SMD; 3528,PLCC4; grün; 1120÷2800mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 30mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTST-E680UGKT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-E680UGKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Leistung: 114mW
Betriebsspannung: 3,3...3,8V
Gemeinsame Elektrode: Anode
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...535nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1120...2800mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,2078*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0682*
€ 0,5099*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,0198* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.