Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Grün 3,8 V, 120°, 4-Pin PLCC 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Grün 3,8 V, 120°, 4-Pin PLCC 4
Artikel-Nr.:
     108EL-1278425
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-E680UGKT
EAN/GTIN:
     5059045307884
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,8 V
Lichtstärke = 2800 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 535 nm
Linsenoberfläche = Klar

Lite-On SMD PLCC Farb-LEDs. Eine Serie von ein- und zweifarbigen SMD-LEDs von Lite-On, erhältlich in den Gehäusegrößen PLCC2 und PLCC4. Diese LEDs sind für den Einsatz bei zahlreichen elektronischen Geräten, einschließlich Schnurlos- und Mobiltelefonen, Notebooks, Netzwerksystemen, Haushaltsgeräten und Schildern für den Innenbereich, geeignet.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,8 V
Lichtstärke:
2800 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
535 nm
Linsenoberfläche:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1278425, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTE680UGKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,207*
2
€ 5,90*
ab € 0,0682*
€ 0,5092*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1764*
€ 0,2099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.