Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0608; RGB; 1,6x2,1x0,55mm; 130°; 2÷2,4/3,5÷3,8/3,5÷3,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0608; RGB; 1,6x2,1x0,55mm; 130°; 2÷2,4/3,5÷3,8/3,5÷3,8V
LED; SMD; 0608; RGB; 1,6x2,1x0,55mm; 130°; 2÷2,4/3,5÷3,8/3,5÷3,8V
Artikel-Nr.:
     2805-LTST-C19FD1WT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C19FD1WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 0608
Leistung: 80/80/75mW
Betriebsspannung: 2...2,4/3,5...3,8/3,5...3,8V
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 470nm;525nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 71...450mcd
Helligkeit der Farbe rot: 45...180mcd
Helligkeit der Farbe blau: 28...180mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 1,6x2,1x0,55mm
Weitere Suchbegriffe: smd-led blau, smd-led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,466*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,613*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,226* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.