Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Blau, Grün, Orange 2,4 V, Cluster 3-LEDs, 130°, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Blau, Grün, Orange 2,4 V, Cluster 3-LEDs, 130°, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1278418
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C19FD1WT
EAN/GTIN:
     5059045316053
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
LED Farbe = Blau, Grün, Orange
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 180 mcd (Blau), 180 mcd (Orange), 450 mcd (Grün)
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteckig
Wellenlänge typ. = 605 / 525 / 470 nm
Linsenoberfläche = Streufilter

RGB-LEDs Lite-On Serie LTST. Bei der LTST-Produktfamilie von Lite-On handelt es sich um SMD-Chip-LEDs in Echtfarbe. Sie sind IC-kompatibel. Vollfarb-RGB-LED Betrachtungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Orange
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
180 mcd (Blau), 180 mcd (Orange), 450 mcd (Grün)
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteckig
Wellenlänge typ.:
605 / 525 / 470 nm
Linsenoberfläche:
Streufilter
Weitere Suchbegriffe: smd-led blau, smd-led, 1278418, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC19FD1WT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,454*
2
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,608*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,454*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,396*
€ 0,471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,377*
€ 0,449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.