Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; orange; 45÷90mcd; 2x1,25x0,8mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; orange; 45÷90mcd; 2x1,25x0,8mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0805; orange; 45÷90mcd; 2x1,25x0,8mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTST-C171KFKT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C171KFKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 605nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 45...90mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 2x1,25x0,8mm
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 1,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.