Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Orange 2,4 V, 130° 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Orange 2,4 V, 130° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-1278414
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C171KFKT
EAN/GTIN:
     5059045390565
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Orange
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 280 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteckig
Wellenlänge typ. = 605 nm
Linsenfarbe = Klar

Lite-On Chip-LEDs mit 0805-Gehäuse. Diese Familie von LEDs von Lite-On ist im Industriestandard-0805-Chip-LED-Gehäuse enthalten. Sie sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich.. Abmessungen: 2 x 1,25 mm Strahlungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
280 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteckig
Wellenlänge typ.:
605 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1278414, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC171KFKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,52*
1
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 1,068*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.