Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 5mm; λp max: 900nm; 30V; 60°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 5mm; λp max: 900nm; 30V; 60°; Linse: transparent
Fototransistor; 5mm; λp max: 900nm; 30V; 60°; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-LTR-323DB
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTR-323DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 30nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 900nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0724*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.