Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 4,8mm; rot; 3500÷7200mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,9÷2,3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTL2R3EW3KS
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL2R3EW3KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,9...2,3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 4,8mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 619...625nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 3500...7200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.