Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 560÷1700mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,05÷2,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTL2H3KEK
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL2H3KEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,05...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 560...1700mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 15°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.