Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 25÷85mcd; 85°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 25÷85mcd; 85°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; grün; 25÷85mcd; 85°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LTL1NHKGD
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL1NHKGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 565...575nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 25...85mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 85°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.