Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot / blau; 45°; Front: gewölbt; 1,4÷2,4/2,5÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot / blau; 45°; Front: gewölbt; 1,4÷2,4/2,5÷3,4V
LED; 3mm; rot / blau; 45°; Front: gewölbt; 1,4÷2,4/2,5÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-LTL1BETBEFJALC
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL1BETBEFJALC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,4...2,4/2,5...3,4V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Anode
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot / blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 617...632nm;465...478nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe rot: 110...880mcd
Helligkeit der Farbe blau: 38...310mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 45°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0762*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.