Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 8,7÷29mcd; 100°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 8,7÷29mcd; 100°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; grün; 8,7÷29mcd; 100°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LTL-42NGY8D
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL-42NGY8D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 566...574nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 8,7...29mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 100°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.