Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; 8,7÷100mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 5mm; grün; 8,7÷100mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V
LED; 5mm; grün; 8,7÷100mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-LTL-307G
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL-307G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 566...573nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 8,7...100mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.