Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 5,6÷19mcd; 50°; Front: gewölbt; 2÷2,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 5,6÷19mcd; 50°; Front: gewölbt; 2÷2,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 5,6÷19mcd; 50°; Front: gewölbt; 2÷2,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LTL-307E
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL-307E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 623nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 5,6...19mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 1,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.