Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 5,6÷19mcd; 45°; Front: gewölbt; 2÷2,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 5,6÷19mcd; 45°; Front: gewölbt; 2÷2,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 5,6÷19mcd; 45°; Front: gewölbt; 2÷2,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LTL-1CHEE
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL-1CHEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 615...632nm
Diodenlinse: transparent;rot
Helligkeit: 5,6...19mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 45°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.