Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø8,2mm; NC x2; 6A; max.400VAC; max.220VDC; M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen Ø8,2mm; NC x2; 6A; max.400VAC; max.220VDC; M20
Endschalter; Bolzen Ø8,2mm; NC x2; 6A; max.400VAC; max.220VDC; M20
Artikel-Nr.:
     2805-LSM-02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LSM-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 31x55x33,5mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: NC x2
Anschlüsse: M20
Kopf-Art: Bolzen Ø8,2mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: LS-Titan
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.