Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 15/18,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; IN: 11; 38A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LSLV0150S1004EOFNM
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     LSLV0150 S100-4EOFNM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: LS ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 11
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 38A
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Äußere Abmessungen: 180x290x163mm
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: Tastatur
Zusatzfunktionen: Modbus RTU;programmierbarer Analogausgang x1;programmierbare Digitaleingänge x7
Max. Motorleistung: 15/18,5kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0...400Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: S100
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,30*
€ 1.305,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,57*
€ 1.276,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,10*
€ 1.236,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,59*
€ 1.209,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,80*
€ 1.175,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.