Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2/3,7kW; Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2/3,7kW; Wandbefestigung
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2/3,7kW; Wandbefestigung
Artikel-Nr.:
     2805-LSLV0022S1001EOFNM
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     LSLV0022 S100-1EOFNM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: LS ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 11
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 12A
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Äußere Abmessungen: 140x180x140mm
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: Tastatur
Zusatzfunktionen: Modbus RTU;programmierbarer Analogausgang x1;programmierbare Digitaleingänge x7
Max. Motorleistung: 2,2/3,7kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0...400Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: S100
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Weitere Suchbegriffe: inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,56*
€ 430,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.