Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; LS-ZBZ; NC + NO; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; LS-ZBZ; NC + NO; IP65
Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; LS-ZBZ; NC + NO; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-LS-S11-24DMT-ZBZX
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S11-24DMT-ZBZ/X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -25...40°C
Elektrischer Anschluss: M20
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 60x173x39mm
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Passendes Zubehör: LS-XF-ZBZ;LS-XFG-ZBZ;LS-XG-ZBZ;LS-XNG-ZBZ;LS-XNW-ZBZ;LS-XW-ZBZ;LS-XWA-ZBZ
Anzahl Schlüsselpositionen: 4
Sicherheitsschalter-Typ: schlüsselschalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;blockiert den Schlüssel unter Spannung
Kraft: 1200...1700N
Herstellerserie: LS-ZBZ
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 6A;24V DC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,58*
€ 146,01*
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 152,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,81*
€ 155,86*
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 155,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 248,25*
€ 286,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,06*
€ 340,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
106831
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
106832
ab € 13,22*
Zubehör
Eaton
106839
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
106835
ab € 15,13*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.