Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 20mm Hebel, Kunststoffrolle Ø13mm; NC x2; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 20mm Hebel, Kunststoffrolle Ø13mm; NC x2; 6A
Endschalter; R 20mm Hebel, Kunststoffrolle Ø13mm; NC x2; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-LS-02/L
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-02/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 31x55x33,5mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: NC x2
Anschlüsse: M20
Kopf-Art: R 20mm Hebel, Kunststoffrolle Ø13mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: LS-Titan
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.