Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber Zubehör: Sockel; 24VDC; IP65; LR6; -20÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber Zubehör: Sockel; 24VDC; IP65; LR6; -20÷50°C
Signalgeber Zubehör: Sockel; 24VDC; IP65; LR6; -20÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-LR6-02WMNW
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-02WMNW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
fuß signalsäule
Hersteller: PATLITE
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Herstellerserie: LR6
Signalgeber Zubehör-Typ: Sockel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PATLITE:
PATLITE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 76,90*
€ 111,60*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 115,51*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 130,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-004W
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.