Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber Zubehör: Sockel; 24VDC; IP65; LR6; -20÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber Zubehör: Sockel; 24VDC; IP65; LR6; -20÷50°C
Signalgeber Zubehör: Sockel; 24VDC; IP65; LR6; -20÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-LR6-02PJNW
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-02PJNW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Anschlussmodul Signalsäule
Hersteller: PATLITE
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Herstellerserie: LR6
Signalgeber Zubehör-Typ: Sockel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PATLITE:
PATLITE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,37*
€ 65,03*
€ 8,95*
ab € 50,69*
€ 68,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 55,54*
€ 81,29*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 84,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 89,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.