Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber Zubehör: Sockel; 24VDC; IP65; LR6; -20÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber Zubehör: Sockel; 24VDC; IP65; LR6; -20÷50°C
Signalgeber Zubehör: Sockel; 24VDC; IP65; LR6; -20÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-LR6-02LJNU
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-02LJNU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Anschlussmodul Signalsäule
Hersteller: PATLITE
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Herstellerserie: LR6
Signalgeber Zubehör-Typ: Sockel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PATLITE:
PATLITE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,24*
€ 72,94*
€ 8,95*
ab € 57,36*
€ 76,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 62,78*
€ 91,47*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 94,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.