Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷8mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷8mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M18
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷8mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M18
Artikel-Nr.:
     2805-LR18CN08ATO-E2
Hersteller:
     LANBAO
Herst.-Nr.:
     LR18CN08ATO-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: LANBAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 83mm
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LANBAO:
LANBAO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.