Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷5mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷5mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M18
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷5mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M18
Artikel-Nr.:
     2805-LR18CF05ATO
Hersteller:
     LANBAO
Herst.-Nr.:
     LR18XCF05ATO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: LANBAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gesamtlänge: 60mm
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...5mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.