Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷2mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷2mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷2mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12
Artikel-Nr.:
     2805-LR12CF02ATO
Hersteller:
     LANBAO
Herst.-Nr.:
     LR12XCF02ATO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: LANBAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gesamtlänge: 60mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...2mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.