Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 19A; gelb; vergoldet; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 19A; gelb; vergoldet; auf Kabel
Stecker; 4mm Bananen; 19A; gelb; vergoldet; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-LQ-4A-30-24
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1039-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborstecker
laborstecker ø 4 mm stäubli
bananenstecker kabel
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 19A
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse;nicht isoliert
Anschlüsse: gelötet
Weitere Suchbegriffe: laborstecker ø 4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,97*
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,99*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 3,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.