Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67; X: 80mm; Y: 80mm; Z: 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67; X: 80mm; Y: 80mm; Z: 73mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67; X: 80mm; Y: 80mm; Z: 73mm
Artikel-Nr.:
     2805-LPZM1A5
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPZM1A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Leergehäuse
lovato leergehäuse
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Durchmesser der Montageöffnung: 22mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 80mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 73mm
Deckelfarben: gelb
Entspricht Norm: UL 508
Anwendung: Schaltergehäuse
Stopfbuchsengewinde: M20;PG13,5
Schalterstandard: 22mm
Anzahl der Öffnungen: 1
Handelsname: gelochte Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: fernbedienungs gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,51*
€ 36,34*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 40,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.