Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 3; 230VAC; 16A; weiss; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Steckdosenleiste, 3-fach + Durchgangstecker, weiß (11117555)
LogiLink Steckdosenleiste, 3-fach + Durchgangstecker, weiß (11117555)
Artikel-Nr.:
     2805-LPS273
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 16A
Buchsenanzahl: 3
Stromleitungslänge: 2m
Steckdosenleisten-Typ: versorgend
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Schukobuchsen;Schutzblende;Durchführungsstecker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,65*
€ 10,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 16,44*
€ 3,50*
ab € 18,52*
€ 25,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.