Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 6; 250VAC; 15A; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 6; 250VAC; 15A; schwarz
Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 6; 250VAC; 15A; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LPS231B
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS231B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 15A
Buchsenanzahl: 6
Stromleitungslänge: 1,5m
Steckdosenleisten-Typ: versorgend
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: EURO Buchsen;Schutzblende
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
134
€ 9,90*
ab € 3,51*
€ 5,32*
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 6,62*
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 9,65*
1 Tag
164
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LPS231
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.