Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 12A; 600VAC; 300VDC; LOW-PEAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 12A; 600VAC; 300VDC; LOW-PEAK
Sicherung: Schmelz; träge; 12A; 600VAC; 300VDC; LOW-PEAK
Artikel-Nr.:
     2805-LPJ-12SP
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     LPJ-12SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 300V DC;600V AC
Nennstrom: 12A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: LOW-PEAK
Sicherung-Aart: Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.