Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit ID-Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 3; Pos: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPCS333R520E
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPCS333R520E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
drehschalter 3 polig
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Schalter-Typ: Drehschalter mit ID-Schlüssel
Anzahl stabiler Positionen: 3
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in rechter Außenposition
Schalterstandard: 22mm
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: Platinum
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.